Prodotti /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.6790.724.0
Cod. Produttore
3.6790.724.0
Cod. EAN
8025550479962

Informazioni di prodotto

iSIGN SOSP.C/LED WARM WHITE D=80 L=1910
ISIGN SOSP.C/LED WARM WHITE D 80 LLampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Materiale di fabbricazione

Materiale termoplastico e metallo

Tipo Lampada

LED

Attacco

/

Num Vani

1

potenza nominale

36

Flusso Nominale

5250

Temperatura Colore

3000

CRI

80

Tipo Ottica

GL - Luce generale

Alimentatore

Elettronico

dimmerabile

NO

protocollo

N/A

Disponibile

SI

Grado di protezione IP

IP67

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

ø80x1910

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

Apparecchio a luce diffusa - LED Warm - Alimentazione Elettronica