Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Bollard da giardino /
Informazioni di prodotto
Materiale di fabbricazione
Materiale termoplastico e metallo
Tipo Lampada
LED
Attacco
/
Num Vani
1
potenza nominale
29
Flusso Nominale
4200
Temperatura Colore
3000
CRI
80
Tipo Ottica
GL - Luce generale
Alimentatore
Elettronico
dimmerabile
NO
protocollo
N/A
Disponibile
SI
Grado di protezione IP
IP67
Classe Isolamento
Class II
dimensioni
ø80x1630
Ambiente di utilizzo
Interni/Esterno
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te