Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00520474
Cod. Produttore
00520474
Cod. EAN
8001132029435

Informazioni di prodotto

GS TAM 10/100

Ancoraggio per ponteggi GS TA M
L’ancoraggio meccanico per ponteggi con occhiolo Ø 23 mm

Materiali di supporto:
  • Calcestruzzo
  • Pietra naturale con struttura compatta


Vantaggi:
  • L’ancoraggio è costituito dall’occhiolo Ø 23 mm e dal corpo espansore GS TA M 10. L’occhiolo può essere ripetutamente installato e smontato utilizzando un nuovo punto di fissaggio.
  • L’alta qualità della saldatura impedisce l’apertura dell’occhiolo e incrementa la sicurezza.


Applicazioni:
  • Ponteggi di facciata
  • Supporti per piante rampicanti
  • Funi di tensionamento
  • Catene
  • Lampadari
  • Funi stendibiancheria
  • Vasi per fiori appesi


Funzionamento:
  • Primo utilizzo: inserire l’ancoraggio completo nel foro ed avvitare fino alla completa espansione dell’ancoraggio.
  • Utilizzo successivo: svitare l’occhiolo e applicare un nuovo corpo espandente TA M (disponibile separatamente), l’ancoraggio per ponteggi GS-TAM è nuovamente pronto all’uso.
  • Quando si applica la coppia di serraggio, il cono è richiamato nel corpo dell’ancorante, che si espande contro la parete del foro.
  • Non idoneo per altalene, amache, ecc.

Specifiche tecniche:
  • Filettatura - M - : M 10;
  • Spessore di serraggio - e - [mm]: 33;
  • Profondità foro min per installazione passante - h2 - [mm]: 90;
  • Lunghezza gambo - L - [mm]: 67;
  • Chiave di serraggio - SW - [mm]: 17;
  • Ø occhiolo: 23;
  • Diametro foro - d0 - [mm]: 15;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132029435
  • Codice fischer: 520474

Produttore

Ancorante da ponteggi GS TAM 10/100 con occhiolo