Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè di Controllo /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD6MTA90241200
Cod. Produttore
6MTA90241200
Cod. EAN
8012823445717

Informazioni di prodotto

ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 50A
Analizzatore di rete monofase 50A tipo di tensione di alimentazione: DC tensione di alimentazione per DC: 24 V. campo di misura di frequenza: da 1 a 400 Hz. Frequenza di campionamento: 11000 Hz. Numero di ingressi di misura della tensione: 1 Numero di ingressi di misura della corrente: 1 amperometro: sì tachimetro: no frequenzimetro: sì voltmetro: sì wattmetro: sì supporta protocollo Modbus: sì Con registrazione di controllo (registro di controllo): no grado di protezione (IP), lato frontale: IP20

Produttore

ANALIZZATORE DI RETE MONOFASE 50A