Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
misurazione di frequenza
risoluzione minima tensione continua
1 mV
risoluzione minima tensione alternata
100 mV
max. intervallo di misura della tensione AC
600 V
max. intervallo di misura della tensione DC
1000 V
visualizzazione multipla
massimo campo di misura della frequenza
0.5 kHz
risoluzione minima della frequenza
0,1 Hz
memoria dei valori misurati
interfaccia
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
max. intervallo di misura della resistenza
0.000003 MOhm
categoria circuito di misura
CAT III
misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)
tensione massima categoria circuito di misura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te