Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Accessori di Misurazione Portatili /
Informazioni di prodotto
visualizzazione
digitale
selezione intervallo di misura
manuale/automatico
misurazione vero valore efficace (TRMS)
prova di continuità
misurazione della temperatura
misurazione di frequenza
memoria del valore istantaneo (Data Hold)
risoluzione minima tensione continua
1 mV
risoluzione minima tensione alternata
100 mV
max. intervallo di misura della tensione AC
600 V
max. intervallo di misura della tensione DC
1000 V
memoria dei valori massimi
visualizzazione multipla
intervallo di misurazione della temperatura massima
60 °C
risoluzione minima della temperatura
1 °C
massimo campo di misura della frequenza
0.5 kHz
risoluzione minima della frequenza
0,1 Hz
memoria dei valori misurati
interfaccia
max. intervallo di misura della corrente AC
400 A
max. intervallo di misura della corrente DC
max. intervallo di misura della resistenza
0.000003 MOhm
categoria circuito di misura
CAT III
misurazione in milliohm con tecnica a 4 conduttori (connessione Kelvin)
tensione massima categoria circuito di misura
con misurazione della temperatura
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te