Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione
1
esecuzione dell’uscita di commutazione
PNP/NPN
corrente d’uscita max.
40 mA
grado di protezione (IP)
IP65
forma della scatola
forma costruttiva speciale
esecuzione del collegamento elettrico
connettore M8
tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC
12 V
materiale della scatola
plastica
classe di protezione della risorsa
classe di protezione 0
esecuzione della funzione di commutazione
programmabile/configurabile
frequenza di commutazione
1000 Hz
tipo di tensione
AC/DC
larghezza dell’amplificatore
13 mm
lunghezza dell’amplificatore
60 mm
altezza dell’amplificatore
30 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te