Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Amperometriche /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK4560596
Cod. Produttore
4560596
Cod. EAN
0095969770910

Informazioni di prodotto

AMP-220-EUR Pinze amperometriche AC/DC TRMS, 600 A, ganasce 35mm

Documentazione tecnica

AMP220EUR PINZE AMP AC/DC TRMS, 6004560596 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A

intervallo di misura corrente/DC

0.01 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

35 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

categoria circuito di misura

CAT III

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

AMP-220-EUR PINZE AMP AC/DC TRMS, 6