Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303217
Cod. Produttore
303217
Cod. EAN
8018367609998

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a incasso a parete 4000K 10,8W statica Ottica asimmetrica diffondente
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio anodizzato / Diffusore in vetro satinato / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente / Sistema di aggancio rapido / Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista

altezza/profondità

240 mm

temperatura del colore

4000 K

flusso luminoso effettivo

467 lm

prestazioni del sistema

10.8 W

adatto per potenza lampada

10.8

larghezza

240 mm

lunghezza

77 mm

lunghezza di montaggio

230 mm

apparecchio di servizio incluso

con corpo luminoso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

larghezza di montaggio

230 mm

altezza/profondità di inserimento

77 mm

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP66

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

ALU TECH SQUARE LED 10,8W 4000K 500