Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303216
Cod. Produttore
303216
Cod. EAN
8018367609981

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a incasso a parete 3000K 10,8W statica Ottica asimmetrica diffondente
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio anodizzato / Diffusore in vetro satinato / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente / Sistema di aggancio rapido / Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

tensione nominale

220 V

lunghezza

77 mm

altezza/profondità di inserimento

77 mm

lunghezza di montaggio

230 mm

larghezza di montaggio

230 mm

altezza/profondità

240 mm

flusso luminoso effettivo

441 lm

temperatura del colore

3000 K

larghezza

240 mm

adatto per potenza lampada

10.8

prestazioni del sistema

10.8 W

con corpo luminoso

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

resistenza agli urti

IK05

grado di protezione (IP)

IP66

uscita della luce

diretto

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

ripartizione della luce

asimmetrico

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

tipo di tensione

AC

esecuzione della griglia

ultra brillante

materiale della copertura

vetro opalino

colore della scatola

grigio

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

Produttore

ALU TECH SQUARE LED 10,8W 3000K 500