Prodotti /

Performance in Lighting
Cod. Rexel
PI303221
Cod. Produttore
303221
Cod. EAN
8018367610031

Informazioni di prodotto

LED-Apparecchio a incasso a parete 4000K 10,8W statica Ottica asimmetrica diffondente
Apparecchio da incasso a parete con effetto wall-washer, per interni ed esterni, costituito da: Corpo in alluminio anodizzato / Diffusore in vetro satinato / Guarnizione in silicone / Connessione elettrica esterna tramite connettore stagno QUICK, completo di cavo / Le versioni LED sono fornite complete di alimentatore 220/240 V 50/60 Hz / Controcassa in acciaio inox da ordinare separatamente / Sistema di aggancio rapido / Le versioni sono state sviluppate senza viti a vista

tensione nominale

220 V

apparecchio di servizio incluso

adatto per numero di corpi luminosi

1

con corpo luminoso

altezza/profondità di inserimento

77 mm

larghezza di montaggio

122 mm

flusso luminoso effettivo

421 lm

lunghezza

77 mm

prestazioni del sistema

10.8 W

altezza/profondità

130 mm

adatto per potenza lampada

10.8

lunghezza di montaggio

230 mm

larghezza

240 mm

temperatura del colore

4000 K

colore della luce

bianco

classe di protezione

I

angolo di irraggiamento

a fascio largo 40-80°

uscita della luce

diretto

ripartizione della luce

asimmetrico

esecuzione della griglia

ultra brillante

tipo di tensione

AC

grado di protezione (IP)

IP66

apparecchio di servizio

apparecchio di servizio LED comandato da corrente

materiale della scatola

alluminio

corpo luminoso

LED non sostituibile

colore della scatola

grigio

materiale della copertura

vetro opalino

resistenza agli urti

IK05

grado di resa del colore

80-89 (classe 1B)

Produttore

ALU TECH RO LED 10,8W 4000K 500MA G