Prodotti /

Bosch Security | Rexel
Cod. Rexel
BHLC3-UC06E
Cod. Produttore
LC3-UC06E

Informazioni di prodotto

Altoparlante ad Incasso Bosch 6W 100V-70V

Altoparlante da incasso 6W 100V-70V, colore bianco (RAL 9010) con griglia circolare in ABS, potenza selezionabile: 6-3-1,5-0,75W, P.Max: 9W. SPL a 6 W/1 W (1 kHz, 1 m): 94dB/86dB, risposta in frequenza 90Hz-20kHz, angolo di apertura ad 1KHz/4KHz: 180°/85°. Ordinabile solo a multipli di 16 pezzi. Certificato EN54-24 quando montato insieme al Box LC3-CBB.

Produttore

Altoparlante ad Incasso Bosch 6W 100V-70V