Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
230 V 240 V
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
incasso a parete
con filtro
potenza nominale
29 W
larghezza
250 mm
numero di ventilatori
1
numero RAL
7035
altezza
profondità
123 mm
portata volumetrica a soffiaggio libero
240 m³/h
colore
grigio
tipo di tensione
AC
tipo di montaggio
fissaggio a vite
grado di protezione (IP)
IP54
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te