Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
220 V 240 V
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
profondità
128 mm
larghezza
100 mm
altezza
165 mm
potenza nominale
350 W
tipo di tensione
AC
con soffiante
con termostato per ambienti
potenza termica continua a 20° C
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te