Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047171
Cod. Produttore
047171
Cod. EAN
3245060471712

Informazioni di prodotto

ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 20X8X6 1P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Armadio in lamiera monoblocco con 1 porta - dimensioni 2000x800x600mm (AxLxP) - colore RAL7035. IP 55 secondo la norma IEC EN 60529 e IK 10 secondo la norma IEC EN 62262 (EN 50102). Rivestimento poliestere (spessore 80 um). Eccellente tenuta alla corrosione ed agli agenti agressivi chimici. Porta reversibile.Chiusura ad incastro automatica a 4 punti a doppia barra. Per gli armadi 2 porte, chiusura a doppia barra senza montante centrale (porta sinistra da interno maniglia centrale 2 punti). Apertura dal basso (piastre di chiusura e zoccolo da ordinare separatamente). Pannello posteriore smontabile. Anelli di sollevamento (da ordinare separatamente).

piastra di montaggio a profondità regolabile

possibilità di installazione a pavimento

altezza

2000 mm

larghezza

799 mm

profondità

636 mm

numero di serrature

1

numero di porte

1

numero RAL

7035

colore

grigio

esecuzione della superficie

rivestito a polvere

materiale

acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

Produttore

ALT - ARMADIO MONOBLOCCO 20X8X6 1P