Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Trasformatori industriali /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
potenza erogata
36 W
altezza
90 mm
adatto per funzioni di sicurezza
montaggio su guida portante possibile
tensione d’uscita regolata
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
100 V
resistente a corto circuito
valore nominale tensione d'uscita 1
24 V
valore nominale corrente d'uscita 1
1.5 A
max. corrente d’uscita 1
adatto per installazione in serie
larghezza in unità di suddivisione
2
stabilizzato
1a tensione d’uscita
21.6 V
tensione d’uscita regolabile
profondità
54.5 mm
larghezza
35 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te