Prodotti /

Lombardo Illuminazione: catalogo, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
AILMLB1070010
Cod. Produttore
LB1070010
Cod. EAN
8012680032143

Informazioni di prodotto

Alim. CNC35 350mA 2/5

classe di protezione

I

tensione nominale

220 V

scatola

alloggiamento in plastica

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

adatto per numero di lampade

2

esecuzione

elettronico

adatto per potenza lampada

2 W