Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR789/5B
Cod. Produttore
789/5B
Cod. EAN
8021156018543

Informazioni di prodotto

Alimentatore videocitofonico base, fino a 4 utenti, 230V 50Hz
Il dispositivo e’ utilizzato per alimentare impianti videocitofonici con chiamata elettronica. E’ dotato di protezione PTC autoripristinante, timer regolabile e generatore di nota potenziato che consente di chiamare fino a 4 apparecchi in parallelo senza dispositivi aggiunti. Inoltre, puo’ accendere contemporaneamente fino a 2 monitor Atlantico

numero di utenze collegabili

50

profondità

80 mm

larghezza

180 mm

altezza

90 mm

larghezza in unità di suddivisione

10

resistente a corto circuito

corrente d’uscita max.

1000

tensione d’uscita

18 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

Alimentatore videocitofonico base (230V 50Hz)