Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14292.C.SL
Cod. Produttore
14292.C.SL
Cod. EAN
8007352628984

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB C 5V 1,5A 1M Silver

Documentazione tecnica

Alimentatore USB 5 V 1,5 A per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo C, alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver

colore

argento

tipo di montaggio

incassato

esecuzione

presa

tensione d’esercizio

120.00 V

frequenza

50.00 Hz

tensione d’uscita

5 V

corrente d’uscita max.

1500 mA

numero di uscite

1

Produttore

ALIMENTATORE USB C 5V 1,5A 1M SILVE