Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30292.ACG
Cod. Produttore
30292.ACG
Cod. EAN
8007352676572

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V nero

Documentazione tecnica

Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, nero - 1 modulo

numero di uscite

2

corrente d’uscita max.

2400 mA

tensione d’uscita

5 V

numero RAL

7021

larghezza dell'apparecchio

2230

altezza dell'apparecchio

5280

profondità dell'apparecchio

4670

tensione d’esercizio

12000.00 V

frequenza

50.00 Hz

esecuzione

presa

tipo di collegamento

morsetto a vite

tipo di montaggio

incassato

colore

nero

adatto per grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

Alimentatore USB A+C 12W 2,4A 5V nero