Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14292.AC.SL
Cod. Produttore
14292.AC.SL
Cod. EAN
8007352643895

Informazioni di prodotto

Alimentatore USB A+C 12W2,4A5V 1M Silver

Documentazione tecnica

Alimentatore USB 12 W 2,4 A 5 V per dispositivi elettronici, 1 uscita USB tipo A e 1 uscita USB tipo C ottimizzate per caricare contemporaneamente 2 dispositivi (es. tablet, smartphone), alimentazione 120-240 V~ 50/60 Hz, Silver - 1 modulo

numero di uscite

2

corrente d’uscita max.

1500 mA

tensione d’uscita

5 V

tensione d’esercizio

120.00 V

esecuzione

presa

tipo di montaggio

incassato

colore

argento

Produttore

ALIMENTATORE USB A+C 5V 2,4A 1M SIL

€ 25,34 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info