Prodotti / Sicurezza / Antincendio / Antincendio Varie /

Cod. Rexel
CMZSP100-2.5A-1
Cod. Produttore
ZSP100-2.5A-18
Cod. EAN
8023903387667

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A

Documentazione tecnica

24Unit? di alimentazione progettata per fornire alimentazione ausiliaria. Involucro metallico con grado di protezione IP44. Corrente totale disponibile 2.5A. Massima capacit? raccomandata per alloggiamento batterie (con collegamento in serie) 2 x 12V / 18Ah. Tensione di alimentazione 230VAC. Tensione nominale di uscita 27,5VDC (con batterie non connesse). Dimensioni (LxHxP) 395 x 356 x 96mm. L?alimentatore ? dotato di 2 uscite con rel? liberi da potenziale per le segnalazioni richieste dalla norma EN54-4. Certificazione secondo EN 54-4, EN12101-10.

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

grado di protezione (IP)

IP44

tensione di alimentazione nominale per DC

11 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

220 V

2a tensione d’uscita

230 V

1a tensione d’uscita

230 V

montaggio a parete possibile

profondità

96 mm

altezza

356 mm

larghezza

395 mm

potenza erogata

24 W

assorbimento di potenza

12 VA

valore nominale corrente d'uscita 2

1 A

valore nominale corrente d'uscita 1

1 A

valore nominale tensione d'uscita 2

12 V

valore nominale tensione d'uscita 1

12 V

max. corrente d’uscita 2

2.5 A

max. corrente d’uscita 1

2.5 A

Produttore

ALIMENTATORE SUPPLEMENTARE 2.5A