Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /
Informazioni di prodotto
profondità
61 mm
larghezza
108 mm
altezza
90 mm
larghezza in unità di suddivisione
6
corrente d’uscita max.
600
tensione d’uscita
34 V
frequenza
50000000 MHz
tensione d’entrata
230 V
tipo di montaggio
barra DIN
tecnica di installazione
a 2 fili
numero di utenze collegabili
2
tipo di corrente
DC
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te