Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Incassi Carrabili/Calpestabili /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X215.000.0
Cod. Produttore
3.X215.000.0
Cod. EAN
8025550607624

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED GRADO IP68 12W 500mA

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

170x90x70

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

Produttore

ALIMENTATORE LED GRADO IP68 12W 500