Prodotti / Illuminazione / Accessoristica per l'illuminazione / Alimentatori per Lampade Led /

I GUZZINI ILLUMINAZIONE SPA
Cod. Rexel
GU3.X212.000.0
Cod. Produttore
3.X212.000.0
Cod. EAN
8025550607594

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE LED GRADO IP68 11W 350mA

Ambiente di utilizzo

Interni/Esterno

dimmerabile

NO

Disponibile

NO

Grado di protezione IP

IP68

Classe Isolamento

Class II

dimensioni

170x90x70

Produttore

ALIMENTATORE LED GRADO IP68 11W 350