Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Cod. Rexel
CM1441B
Cod. Produttore
1441B
Cod. EAN
8023903283075

Informazioni di prodotto

ALIMENTATORE 30W. VIP

Documentazione tecnica

24Alimentatore con ingresso 110Vac/240Vac e uscita 48Vdc. Potenza 30W. Alimentatore da barra din (4 moduli DIN). Dimensioni: 70x90x62mm

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

network engineering

tipo di corrente

DC

frequenza

50 MHz

resistente a corto circuito

larghezza

90 mm

altezza

62 mm

profondità

70 mm

tensione d’entrata

240 V

tensione d’uscita

48 V

corrente d’uscita max.

650

numero di utenze collegabili

100

larghezza in unità di suddivisione

4

Produttore

ALIMENTATORE 30W. VIP