Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Pulsantiere e accessori /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR786/15
Cod. Produttore
786/15
Cod. EAN
8021156028573

Informazioni di prodotto

Alimentatore con doppio generatore di nota per impianti intercomunicanti, sistema 4+n
Il UR786/15 è un alimentatore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello è ideale per applicazioni che richiedono un'alimentazione stabile e sicura. Realizzato con materiali resistenti, offre una durata eccezionale e una protezione ottimale. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti, mentre la sua versatilità lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi. Scegli UR786/15 per un'alimentazione efficiente e duratura.

numero di utenze collegabili

50

profondità

61 mm

larghezza

108 mm

altezza

90 mm

larghezza in unità di suddivisione

6

corrente d’uscita max.

120

tensione d’uscita

6 V

frequenza

50000000 MHz

tensione d’entrata

230 V

tipo di montaggio

barra DIN

tecnica di installazione

sistema multifilo

Produttore

ALIMENTAT.C/2 GEN.NOTA E RELE