Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Industriali /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD782E12302415
Cod. Produttore
782E12302415
Cod. EAN
8012823402857

Informazioni di prodotto

ALIM.SWITC.240W 24VDC(10A) CONT.PRE-ALL

Documentazione tecnica

Alimentatore switching assorbimento di potenza: 275 VA. adatto per installazione in serie: sì adatto per funzioni di sicurezza: no tipo di tensione di alimentazione: AC/DC potenza erogata: 240 W. tensione d'uscita regolata: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite montaggio su guida portante possibile: sì montaggio a parete possibile: no stabilizzato: sì 1a tensione d'uscita: da 24 a 28 V. tensione d'uscita regolabile: no tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz: da 110 a 240 V. tensione di alimentazione nominale per DC: da 110 a 240 V. resistente a corto circuito: sì livello di performance secondo EN ISO 13849-1: senza max. corrente d'uscita 1: 10.8 A. valore nominale tensione d'uscita 1: 24 V. valore nominale corrente d'uscita 1: 10 A. SIL secondo IEC 61508: senza Grado di protezione: IP20

tensione d’uscita regolata

montaggio su guida portante possibile

adatto per installazione in serie

stabilizzato

assorbimento di potenza

275 VA

potenza erogata

240 W

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

altezza

130 mm

larghezza

60 mm

profondità

125 mm

max. corrente d’uscita 1

10.8 A

valore nominale corrente d'uscita 1

10 A

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione nominale per DC

110 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

110 V

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

110 V

1a tensione d’uscita

24 V

resistente a corto circuito

Produttore

ALIM.SWITC.240W 24VDC(10A) CONT.PRE