Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Lamiera /

Cod. Rexel
S9DTA25ECFE1AA
Cod. Produttore
DTA25ECFE1AA
Cod. EAN
8033603888098

Informazioni di prodotto

Alimentazione centrale standard Tipo 1, 200mm + 650mm + 200mm, 4 poli, 250A
Cassetta di alimentazione standard per installazione centrale verso entrambe le direzioni del condotto sbarra. Ha un grado di protezione IP55 senza necessità di ulteriori accessori. Diametro massimo dei cavi in ingresso 8 mm mm. Configurazione a 4 poli, 250A

Produttore

DKC

ALIM. CENTRALE STD TIPO 1 200MM+650