Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMANTN1131
Cod. Produttore
ANTN1131
Cod. EAN
8032826033506

Informazioni di prodotto

AL 96MI ISOL RETE ca 5Mohm MIN/MAX A100V

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
AL96MI -Misuratore di isolamento per reti in ac finoA 690V con allarmi - Formato: 96x96mm - Soglie: 1 basso isolamento + 1 alto isolamento - Aux: 100Vac - Inserzione: su linea ca finoA 690V con TV /100V - Scala: infinito÷5÷0.5÷0 Mohm

tipo di tensione per l’azionamento

AC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

altezza

96 mm

numero di uscite di contatto sicure e non ritardate

2

profondità

103 mm

larghezza

96 mm

Produttore

AL 96MI ISOL RETE CA 5MOHM MIN/MAX