Prodotti / Civile residenziale / Aspirazione e Ventilazione / Varie Ventilazione /

Vortice SpA: aspiratori e ventilatori a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
VR65157
Cod. Produttore
0000065157
Cod. EAN
8010300651576

Informazioni di prodotto

Barriere d'aria
Lunghezza nominale: 1.200 mm. Pannello frontale in alluminio satinato di color grigio argento con griglia di aspirazione aria formata da 9 elementi orizzontali in alluminio lucido. Il corpo posteriore in lamiera verniciata nera fa da supporto per il fissaggio dei componenti interni al prodotto. I fianchetti laterali sono in resina termoplastica (ABS) nera. Motore trifase bi-albero a 2 velocit? di funzionamento, termicamente protetto. 2 ventole tangenziali, realizzate in resina termoplastica (SAN) di colore nero, saldate ad ultrasuoni, dirigono l?aria attraverso un?apertura longitudinale disposta nella parte inferiore della macchina. Batteria elettrica a termo resistori (PTC), protetta contro le sovratemperature e i picchi di tensione, caratterizzata da un?elevata resa termica e ridotta resistenza aerodinamica. Sistema di arresto ritardato del ventilatore dopo 30? dallo spegnimento della resistenza. Telecomando a IR, consente l?accensione/spegnimento del prodotto, la selezione delle velocit? e l?accensione della resistenza elettrica

Produttore

AIR DOOR H AD1200 T