Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1096/407
Cod. Produttore
1096/407
Cod. EAN
8021156068906

Informazioni di prodotto

AHD 5M 5-50MM AF BULLET
Telecamera bullet, Buiding&Retail PLUS, AHD, 5M ottica motorizzata 6-22mm

profondità

75 mm

larghezza

195 mm

altezza

75 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

6.6

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

5

grandezza della distanza focale

6

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Produttore

AHD 5M 5-50MM AF BULLET