Prodotti / Sicurezza / Videosorveglianza / Telecamere AHD-HDCVI-TVI-CVBS /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
UR1096/506
Cod. Produttore
1096/506
Cod. EAN
8021156068951

Informazioni di prodotto

AHD 5M 2.8-12 MM AF DOME
Telecamera dome, Building&Retail PLUS, AHD, 5M ottica motorizzata 2.8-12mm

altezza

120 mm

diametro

95 mm

tensione di alimentazione

12 V

assorbimento di potenza

6.6

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

5

grandezza della distanza focale

2.8

tipo di tensione

DC

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

infrarosso

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

analogico

luogo d’impiego

universale

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Produttore

AHD 5M 2.8-12 MM AF DOME