Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF26220013
Cod. Produttore
AF26220013
Cod. EAN
3471523116436

Informazioni di prodotto

AF26-22-00-13 CONT 4P 45A AC1 100-250VAC/DC

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo ELAF26220013, un interruttore di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo modello AF26-22-00-13 offre un'interruzione continua a 4 poli con una capacità di 45A, ideale per applicazioni in corrente alternata AC1. Realizzato con materiali resistenti, si distingue per la sua robustezza e durata nel tempo. La sua classificazione merceologica 020704 ne attesta l'affidabilità nel settore elettrico, rendendolo una scelta eccellente per i professionisti.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

22 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

100 V

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

100 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

45 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

100 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

ABB

AF26-22-00-13 CONT 4P 45A AC1 100-2