Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELAF26220012
Cod. Produttore
AF26220012
Cod. EAN
3471523116429

Informazioni di prodotto

AF26-22-00-12 CONT 4P 45A AC1 48-130VAC/DC

Documentazione tecnica

Il prodotto ELAF26220012 è un interruttore automatico a contatto multiplo, progettato per applicazioni AC1. Con una corrente nominale di 45A, questo interruttore è ideale per gestire carichi elettrici in modo sicuro ed efficiente. La sua robusta costruzione garantisce prestazioni affidabili e durature. Grazie alla classificazione merceologica 020704, è perfetto per ambienti industriali e commerciali. Scegliere questo interruttore significa optare per qualità e sicurezza nell'impianto elettrico.

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

22 A

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

11 kW

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

48 V

numero di contatti di apertura, contatti principali

2

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

48 V

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

45 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

48 V

numero di contatti di chiusura, contatti principali

2

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

Produttore

ABB

AF26-22-00-12 CONT 4P 45A AC1 48-13