Prodotti /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00544919
Cod. Produttore
00544919
Cod. EAN
8001132067239

Informazioni di prodotto

KD CLEAR 40

Adesivo sigillante KD CLEAR 40
Adesivo sigillante cristallino ad alto modulo a base di polimeri ibridi. Elasticità permanente.

Materiali di supporto:

Idoneo per:

  • Vetro
  • Legno (es. travi e pannelli in legno)
  • Ceramica
  • Plastiche (es. PVC, vedere eccezioni)
  • Metallo (es. acciaio, alluminio, rame)
  • Muratura (in laterizio e silicato di calcio) con e senza intonaco
  • Calcestruzzo (normale, alleggerito e cellulare)


Non idoneo per:

  • Plastiche (PE, PP, Teflon - PTFE)
  • Silicone e substrati bituminosi
  • Pietra naturale e specchi (consigliato test preliminare)
  • Non utilizzare a contatto con cloruri


Vantaggi:
  • Marcato CE per la sigillatura di facciate (lato interno).
  • Buona adesione su supporti umidi. Eseguire un test preliminare di adesione in caso di applicazioni sommerse.
  • Non odora e non contiene isocianati né siliconi. Non corrosivo.
  • Buona resistenza agli agenti chimici. In condizioni di irraggiamento estremo potrebbe mutare colore e avere un calo delle proprietà meccaniche.
  • Permanentemente elastico anche dopo l’indurimento.
  • Il prodotto è verniciabile. Eseguire un test preliminare per valutare la compatibilità con la vernice.
  • Non applicare dove è possibile una immersione continua in acqua.


Applicazioni:

Certificato per la sigillatura non strutturale di:

  • Facciate in ambito edile, lato interno, (es. pannelli prefabbricati)
  • Certificato per l’impiego a contatto con alimenti


Adatto anche per l’incollaggio e la sigillatura di:

  • Elementi in vetro (incollaggio invisibile)
  • Accessori su superfici in vetro
  • Vetro - cemento
  • Vetrate e materiali a contatto con alimenti


Funzionamento:
  • Pulire e sgrassare le superfici prima di applicare il prodotto. Smerigliare o sabbiare le superfici porose per garantire una migliore adesione.
  • Adesivo: nel caso di utilizzo come adesivo, applicare a serpentina o a tratti in modo che l‘adesivo possa essere a contatto con l’aria per attivare la polimerizzazione. Tenere un interasse dai 10 ai 20cm di distanza fra le strisce. Posizionare subito e tenere premuto con forza.
  • Sigillante: nel caso di utilizzo come sigillante applicare il nastro adesivo ai margini del giunto ed applicare il prodotto nello stesso. Livellare con una spatola. Rimuovere il nastro.
  • L’adesivo fresco può essere rimosso con il pulitore PUR500, con le salviette SAL70 o con acetone.

Specifiche tecniche:
  • Stoccaggio: 12;
  • Contenuto: 290;
  • Colore: Bianco;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132067239
  • Codice fischer: 544919

Produttore

Adesivo sigillante KD CLEAR 40 Cristallino