Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI14343.K
Cod. Produttore
14343.K
Cod. EAN
8007352560079

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 inclinato bianco

Documentazione tecnica

Adattatore inclinato per connettore RJ45 Keystone, bianco

codice RAL (simile)

9003

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

25.40 mm

con casella di testo

colore

bianco

Produttore

ADATTATORE RJ45 INCLINATO BIANCO