Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Eikon /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20338.C.N
Cod. Produttore
20338.C.N
Cod. EAN
8007352289888

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 AMP Avaya Next

Documentazione tecnica

Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), Next

colore

argento

codice RAL (simile)

9022

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

21 mm

con casella di testo

Produttore

Adattatore RJ45 AMP Avaya Next