Prodotti / Trasmissione Dati / Soluzioni per cablaggio in rame / Lan connettori e prese rj /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30338.CG
Cod. Produttore
30338.CG
Cod. EAN
8007352691407

Informazioni di prodotto

Adattatore RJ45 AMP Avaya nero

Documentazione tecnica

Adattatore per connettori RJ45: AMP/Tyco (Jack linea 110, Toolless Jack, Jack MTRJ), Lucent Technologies/Avaya/Systimax (MPS100, MGS200, MGS300, MGS400 e MGS500), nero

codice RAL (simile)

7021

larghezza dell'apparecchio

22.30 mm

altezza dell'apparecchio

52.80 mm

profondità dell'apparecchio

19.80 mm

con casella di testo

colore

nero

Produttore

ADATTATORE RJ45 AMP AVAYA NERO