Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86233
Cod. Produttore
86233
Cod. EAN
8009561128934

Informazioni di prodotto

ADATTATORE per sensore M30 G1/4'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatori per sensori femmina-femmina. Filettatura sensore isometrico: M30x1,5 Filettatura raccordo Gas: G1/4

materiale

metallo

esecuzione

diritto

qualità del materiale

ottone

dimensione nominale

64 mm

Produttore

ADATTATORE PER SENSORE M30 G1/4