Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86222
Cod. Produttore
86222
Cod. EAN
8009561128842

Informazioni di prodotto

ADATTATORE per sensore M12 G1/4'

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatori per sensori femmina-femmina. Filettatura sensore isometrico: M12x1 Filettatura raccordo Gas: G1/4

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

esecuzione

diritto

dimensione nominale

21 mm

Produttore

ADATTATORE PER SENSORE M12 G1/4