Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH253021
Cod. Produttore
253021
Cod. EAN
4013364022256

Informazioni di prodotto

Adattatore per piatto Pt 30mm

Documentazione tecnica

Scopri l'adattatore per piatto da 30 mm, un accessorio essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo adattatore garantisce una connessione sicura e affidabile. La sua progettazione accurata lo rende ideale per l'uso in vari contesti elettrici. Con un design compatto e funzionale, l'adattatore per piatto si integra perfettamente in qualsiasi impianto, offrendo prestazioni ottimali e facilità d'uso.

Produttore

ADATTATORE PER PIATTO PT 30MM