Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti /
Informazioni di prodotto
materiale
plastica
colore
grigio
altezza
150 mm
lunghezza
85 mm
tipo di accessori
adattatore
larghezza
103 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te