Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE86207
Cod. Produttore
86207
Cod. EAN
8009561128798

Informazioni di prodotto

ADATTATORE G1'1/2

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Adattatori Filettatura Gas: G1 1/2. Accessori in ottone nichelato per l’accoppiamento con filettature femmina. Materiale: Ottone UNI EN 12164 CW 614N, Nichelatura: 2÷5 um.

qualità del materiale

ottone

materiale

metallo

esecuzione

diritto

dimensione nominale

14 mm

Produttore

ADATTATORE G1 1/2