Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVIVG-U212
Cod. Produttore
BVIVG-U212
Cod. EAN
7630030214776

Informazioni di prodotto

Racc.MIL DN12 UNEF 7/8-20 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Il MEPMBVIVG-U212 è un raccordo milanese di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali. Realizzato in materiale PA6, offre resistenza e durabilità, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e professionale, mentre la classificazione IP assicura una protezione adeguata contro l'umidità. Con un attacco DN12 e filettatura UNEF 7/8-20, questo raccordo è perfetto per chi cerca affidabilità e funzionalità nel proprio lavoro.

tipo di filettatura

UNEF

lunghezza totale

38.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

16 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

lunghezza della filettatura

9 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACC.MIL DN12 UNEF 7/8-20 PA6 BK IP