Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C4A4MPG13
Cod. Produttore
XS8C4A4MPG13
Cod. EAN
3389119058209

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×117 - PBT - Sn 40 mm - 24...240 Vca/Vcc - morsetti

Documentazione tecnica

This product is part of the XS range, an offer of inductive proximity sensors. This general purpose inductive proximity sensor has a flat form 40mm x 40mm x 117mm design. It is non-flush mountable and has a 5 positions turret head detection face. It supports 40mm nominal sensing distance and 1 NO or NC programmable discrete output. The inductive proximity sensor with a rated supply voltage of 24V to 240V AC/DC and frequency of 50Hz/60Hz. It is furnished with screw clamp terminals for electrical connection. It is an IP65/IP67/IP69K rated product. The enclosure is made of PBT. Its dimensions are 40mm (length) x 117mm (width) x 40mm (height). It weighs 0.244kg. It is suitable for railway, mobile equipment, material handling/conveying/logistics, material working/machine tools, packaging, robotics, food and beverage industries. This product is certified by CE, CCC, CSA and UL. Inductive sensors come in flush and non-flush versions, M8, M12, M18, M30 short and long bodies cylindrical forms, standard cubic, rectangular and flat forms. The inductive proximity sensors for non contact sensing of metal objects up to 60mm. It is designed for use in industrial applications relating to presence detection.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

40 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

programmabile/configurabile

larghezza del sensore

117 mm

frequenza di commutazione

50 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

40 mm

Produttore

ACDC NO/NC 2 FIL SN 40MM CONN PG13