Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS8C2A4MAU20
Cod. Produttore
XS8C2A4MAU20
Cod. EAN
3389119057943

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS8 40×40×70 - PBT - Sn 40 mm - 24...240 Vca/Vcc - 1/2"

Documentazione tecnica

Il sensore di prossimità induttivo XS a torretta (40 x 40 x 70 mm) Schneider Electric ha un corpo in PBT, una distanza di rilevamento di 40 mm, funzione NA e un connettore 1/2”-20 UNF. Ha una tensione di alimentazione da 24 a 240 Vcc/cc. Questo sensore di prossimità induttivo per scopi generici ha un campo di tensione incrementato. È montabile direttamente su una superficie grazie ai 4 punti di fissaggio a vite ed è certificato CCC, ECOLAB, CSA, UL.

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

esecuzione dell’uscita di commutazione

due fili

tipo di azionamento

bersaglio metallico

condizione meccanica di montaggio per sensore

non a filo

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

lunghezza del sensore

40 mm

categoria secondo EN 954-1

1

tensione di alimentazione

24 V

altezza del sensore

40 mm

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

forma della scatola

blocco

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

materiale della scatola

plastica

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

larghezza del sensore

70 mm

frequenza di commutazione

50 Hz

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

distanza di commutazione

40 mm

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

ACDC NO 2 FIL SN 40MM CONN U20