Prodotti /

Cod. Rexel
TEXS7C2A1MAU20
Cod. Produttore
XS7C2A1MAU20
Cod. EAN
3389119057905

Informazioni di prodotto

sensore induttivo XS7 40×40×70 - PBT - Sn 15 mm - 24...240 Vca/Vcc - 1/2"

Documentazione tecnica

Il connettore ACDC NO 2 FIL SN 15MM CONN U20 è un componente essenziale per il collegamento elettrico. Progettato per garantire un'ottima esecuzione del collegamento, presenta un connettore da 1/2 pollice e utilizza due fili per l'uscita di commutazione. La sua robustezza e l'allineamento meccanico lo rendono ideale per applicazioni industriali. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando prestazioni affidabili e durature.

forma della scatola

blocco

tipo di azionamento

bersaglio metallico

altezza del sensore

40 mm

esecuzione del collegamento elettrico

connettore da ½ pollice

esecuzione dell’uscita di commutazione

a 2 fili

esecuzione della funzione di commutazione

contatto di chiusura

numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione

1

condizione meccanica di montaggio per sensore

allineato

tensione di alimentazione

24 V

materiale della scatola

plastica

tipo di tensione

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

resistenza alle interferenze da campi magnetici

a prova di interferenze da campo magnetico continuo e alternato

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

max. corrente d’uscita nell’uscita sicura

200 mA

frequenza di commutazione

50 Hz

distanza di commutazione

15 mm

larghezza del sensore

40 mm

lunghezza del sensore

70 mm

categoria secondo EN 954-1

1

Serie

OsiSense_XS_e_XT

Produttore

ACDC NO 2 FIL SN 15MM CONN U20