Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3729961
Cod. Produttore
3729961
Cod. EAN
0095969556651

Informazioni di prodotto

ACDC-52NAV Pinza amperometrica di potenza AC/DC TRMS Nav
Multimetro a pinza per potenza CAT IV Navigator™ 600 A (AC/DC) TRMS

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.01 A

intervallo di misura corrente/DC

0.01 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

42 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della potenza

misurazione armonica

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

visualizzazione a barre analogica

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

ACDC-52NAV PINZA AMP DI POTENZA AC/