Prodotti / Utensili / Strumenti di misura portatili / Pinze Multimetro /

Fluke utensili per misurazione elettrica | Rexel
Cod. Rexel
FK3434889
Cod. Produttore
3434889
Cod. EAN
0095969492683

Informazioni di prodotto

ACDC-3400 Pinza amperometrica industriale AC/DC TRMS, 1000A 51mm
ACDC3400 PINZA AMP INDUSTRIALE AC/D3434889 FLUKE ITALIA SRL Classe Etim: EC000380 - Pinza amperometrica

tipo di corrente

AC/DC

visualizzazione

analogico/digitale

selezione intervallo di misura

automatico

intervallo di misura corrente/AC

0.1 A

intervallo di misura corrente/DC

0.1 A

intervallo di misura resistenza

apertura della pinza

51 mm

misurazione vero valore efficace (TRMS)

prova di continuità

misurazione della capacità

misurazione di frequenza

misurazione della tensione/AC

misurazione della tensione/DC

visualizzazione a barre analogica

visualizzazione multipla

categoria circuito di misura

CAT IV

grado di protezione (IP)

IP2X

tensione massima categoria circuito di misura

600

Produttore

ACDC-3400 PINZA AMP INDUSTRIALE AC/